Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 22-42V GS/WS(22-26V 118---------B71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner 22-42V GS/WS(22-26V 118---------B71
Elektro-Türöffner 22-42V GS/WS(22-26V 118---------B71
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56764742
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118---------B71
EAN/GTIN:
     4042203342163
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Elektro-Türöffner 22-42V GS/WS(22-26V 118---------B71

Modell mit Basisausstattung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Höhe:
66 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
25,5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
22..42 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,46*
€ 38,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,62*
€ 39,34*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 40,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,71*
€ 40,39*
1
€ 3,90*
ab € 31,83*
€ 40,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118E--------B71
ab € 35,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.