Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Alarmanlagenset für max. 8 Zonen Pack TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Alarmanlagenset für max. 8 Zonen Pack TYXAL+
Funk-Alarmanlagenset für max. 8 Zonen Pack TYXAL+
Artikel-Nr.:
     3517A-56771790
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6410168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Funk-Alarmanlagenset für max. 8 Zonen Pack TYXAL+

Eine professionelle und vollständige Alarmanlage zur Sicherung Ihres Hauses: Das Pack Tyxal+ enthält alle Produkte, die Sie für ein hohes Maß an Sicherheit in Ihrem Haus benötigen. Es enthält eine Zentrale mit Innensirene, eine Tast-Bedieneinheit zur Einrichtung und Bedienung der Alarmanlage, zwei Bewegungsmelder, die einen Raum schützen können und zwei kleinen Fernbedienungen zur Steuerung der Alarmanlage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
8
Integriertes Wählgerät:
nein
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
268,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 727,14*
€ 836,29*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 722,52*
€ 836,86*
Frei Haus
ab € 731,69*
€ 844,43*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 992,51*
€ 1.129,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,85*
€ 988,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,68*
€ 919,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,14*
€ 865,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA DORE
6410168
ab € 704,85*
Sonstiges
DELTA DORE
6410168
ab € 712,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.