| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56771880 Herst.-Nr.: 6413224 EAN/GTIN: 3513144132249 |
|
|
| | |
| RFID-Chip für LB 2000 TYXAL+ BRFID Das BRFID ist ein RFID-Chip, um die Aktivierung und Deaktivierung der Tyxal+ Alarmanlage mithilfe eines LB2000 TYXAL+ Chip-Lesers (nicht im Lieferumfang enthalten) zu steuern. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Gesamtlänge: | 43 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,73* | € 19,55* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,73* | € 19,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,60* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,71* | € 22,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 16,53* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|