Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiklang Gong Waves 465A Bw/me-w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiklang Gong Waves 465A Bw/me-w
Artikel-Nr.:
     3517A-56772941
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     46022
EAN/GTIN:
     4011459460228
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong

Zweiklang Gong Waves 465A Bw/me-w

8 V - 12 V AC (4 VA), Batterie 9 V DC 9 V Alkali 6LR61
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,33..0,5 A
Batterie eingebaut:
nein
Montageart:
Aufputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,64*
€ 42,36*
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 43,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.