Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 4,5V Flachbatt. Bli1 Camelion 136750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion 3LR12-BP1 Einwegbatterie 4.5V Alkali
Camelion 3LR12-BP1 Einwegbatterie 4.5V Alkali
Artikel-Nr.:
     3517A-56773049
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136750
EAN/GTIN:
     4260033150073
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack

Batterie 4,5V Flachbatt. Bli1 Camelion 136750

Die Camelion Plus Alkaline Batterien liefern einen hohen Strom, damit der Verbraucher sich durch den Einsatz in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios und anderen vielfältigen Geräten im Vergleich zu Zink-Kohle Batterien länger erfreuen kann. Mit ihrer langlebigen Energie und ausgezeichneten Lagerfähigkeit ist sie ideal für die meisten elektronischen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
4,5 V
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
61,5 mm
Höhe inkl. Pole:
105 mm
Breite:
21,5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
91
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
4 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2165*
€ 1,8665*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,60*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394019317
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.