Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553644055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553644055
Artikel-Nr.:
     3517A-56773572
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21553644055
EAN/GTIN:
     4061131240075
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED-Leuchte 115-230AC/120DC,IP66 PY L-M95#21553644055

Diese LED-Leuchte mit oranger Haube und grauem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip Abzweigdose angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
60..120 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0,036 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 188,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,79*
€ 188,80*
Frei Haus
ab € 157,96*
€ 195,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.