| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56773814 Herst.-Nr.: 105265 EAN/GTIN: 96178218 |
| |
|
| | |
| Hörgerätebatterie 1,4V Bli6 Rayovc 105265 Die Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterien überzeugen durch die patentierte Technologie mit hoher Ausdauerleistung. Die Batterien sind in einer konsumentenfreundlichen Verpackung und dadurch leicht entnehmbar. Aufgrund der quecksilberfreien Herstellung sind die Batterien besonders umweltfreundlich. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | Ausführung: | Zink/Luft | Nennspannung: | 1,45 V | Kapazität: | 640 mAh | IEC-Bezeichnung: | PR 44 | Höhe inkl. Pole: | 5,35 mm | Durchmesser: | 11,6 mm | Geeignet für Ex-Bereich: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,72* | € 2,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,99* | € 2,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,26* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|