Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Baby C (10er) Panasonic LR14AD/10BB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56774084
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     142373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Batterie 1,5V Baby C (10er) Panasonic LR14AD/10BB

Die Panasonic Powerline Alkaline Batterien sind ideale Energiequellen für langfristige Einsätze. Die Batterien werden hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. Die hohe Qualität der Batterien erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung. Panasonic geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein und sorgt für eine lange Lebensdauer und eine lange Lagerfähigkeit der Batterien.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
557 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,904*
€ 1,334*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.