Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby C 2500mAh Hochtemp. D-C2500H


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56774741
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     112730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Akku 1,2V Baby C 2500mAh Hochtemp. D-C2500H

Die Mexcel Hochtemperatur-Zellen sind preiswert und zuverlässig. Die Akkus sind bestens für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Unter anderem werden die Zellen in Notlichtern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
KR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,41*
€ 54,12*
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 55,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.