Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung 502314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmhalterung 502314
Helmhalterung 502314
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56775076
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502314
EAN/GTIN:
     4058205023986
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe

Helmhalterung 502314

Mit diesem Helmhalterungsset (Typ H) ist es ganz einfach, die passende Ledlenser-Stirnlampe stabil auf einen Helm zu montieren. Auf Fahrradhelmen und anderen Helmen mit Lüftungsschlitzen kann das System schnell, bequem und flexibel mit den beiliegenden 4 Klettverschlüssen befestigt werden. Alternativ kommen die zuverlässigen und starken Klebepads zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
48 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 11,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 11,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 11,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.