Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-3/3-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56776740
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017445-00
EAN/GTIN:
     4015739174454
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-3/3-0 SM

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
299 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,49*
€ 315,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,38*
€ 320,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 326,27*
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 329,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,01*
€ 340,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.