Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen sil/met KR 611-4/1-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen sil/met KR 611-4/1-0 SM
Kombirahmen sil/met KR 611-4/1-0 SM
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-56776958
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016855-02
EAN/GTIN:
     4015739168552
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen sil/met KR 611-4/1-0 SM

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 90,67*
€ 109,44*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 90,68*
€ 109,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,51*
€ 110,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,03*
€ 112,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,48*
€ 114,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010262-00
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.