Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerkasten VKK 1 DE620004338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerkasten VKK 1 DE620004338
Verteilerkasten VKK 1 DE620004338
Artikel-Nr.:
     3517A-56782555
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     DE620004338
EAN/GTIN:
     4059496520123

Verteilerkasten VKK 1 DE620004338

Zum Einbau von Anschlussleisten in trockenen Räumen, schlagfestes Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 8,98*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,99*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 6,37*
€ 9,19*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,27*
1
€ 3,50*
ab € 16,89*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.