Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel TAE/UAE 0,5m sw line21-Adap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel TAE/UAE 0,5m sw line21-Adap
Adapterkabel TAE/UAE 0,5m sw line21-Adap
Artikel-Nr.:
     3517A-56784641
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22510010
EAN/GTIN:
     4043921057735
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Adapter TAE
TAE Adapter
Adapterkabel TAE

Adapterkabel TAE/UAE 0,5m sw line21-Adap

line21®-Adapterkabel, zur Einspeisung analoger Telefonsignale in eine line21®-Linie (z.B. von der 1.TAE), schwarz zur Einspeisung analoger Telefonsignalen in eine line21®-Linie (z.B. von der 1.TAE) TAE-Stecker für z.B. 1.TAE RJ11-Stecker für line21®- Anschlussdose
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0,5 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 2,41*
€ 3,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,21*
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.