Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 18x40mm E14 30V 100mA 3W 24916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56850053
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24916
EAN/GTIN:
     4034451249165
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Leuchtmittel E14
Sockel E14

Kugellampe 18x40mm E14 30V 100mA 3W 24916

Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,09*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,212*
€ 3,122*
10
€ 3,90*
ab € 2,512*
€ 3,522*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,64*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,122*
€ 3,71518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,012*
€ 3,58428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.