Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 4V 1,2W 23413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 4V 1,2W 23413
Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 4V 1,2W 23413
Artikel-Nr.:
     3517A-56850710
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23413
EAN/GTIN:
     4034451234130
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe

Röhrenlampe 10x28mm Ba9s 4V 1,2W 23413

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
4 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, leuchtmittel ba9s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,619*
€ 0,929*
10
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,94*
10
€ 3,90*
ab € 0,699*
€ 1,039*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.