Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 11x23mm E10 12V 200mA 24336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56850954
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24336
EAN/GTIN:
     4034451243361
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 11x23mm E10 12V 200mA 24336

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,4 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
4,8 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,479*
€ 0,889*
10
€ 3,90*
ab € 0,553*
€ 1,003*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,16*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.