Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 19x48mm E12 12V 6W 29883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56851548
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29883
EAN/GTIN:
     4034451298835
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Leuchtmittel E12
Sockel E12

Birnenlampe 19x48mm E12 12V 6W 29883

Glühlampe in Birnenform E12. Für Fassungen mit amerikanischem Gewinde E12. Ideal für Lichterketten, beleuchtete Weihnachsfiguren, Lichterkränze und Nachtlichter. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
12 lm
Sockel:
E12
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,50*
€ 2,48*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,55*
1
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.