Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 25x43mm F Ba15s 6V 15W 81300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL
PKW-Lampe 15W 6V BA15s ws AGL
Artikel-Nr.:
     3517A-56880537
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81300
EAN/GTIN:
     4034451813007
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
sockel ba15s 6v
leuchtmittel ba15s

Autolampe 25x43mm F Ba15s 6V 15W 81300

Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 F Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
15 W
Lampenspannung:
6 V
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,136*
€ 0,245*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,42*
10
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.