| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56952951 Herst.-Nr.: 10596 EAN/GTIN: 4044017249133 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung 5 mtr. 10596 BEGA Verlängerungsleitung 10596 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 5000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,54* | € 56,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,83* | € 56,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,13* | € 58,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,66* | € 58,48* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,11* | € 60,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|