| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56952997 Herst.-Nr.: 70866 EAN/GTIN: 4044017160018 |
| |
|
| | |
| DALI Stromversorgung 70866 BEGA DALI Stromversorgung 70866 für Hutschienenmontage, versorgt DALI Betriebsgeräte, die keine eigene Stromversorgung integriert haben. Integrierter Relaiskontakt mit einstellbarer Nachlaufzeit zum Abschalten der angeschlossenen DALI Betriebsgeräte über ein externes Schütz. Versorgungsspannung 120-240 V ? 50/60 Hz. DALI-Ausgangsspannungsbereich 12-20,5 V DC, 16 V typ. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,25* | € 150,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,73* | € 151,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,00* | € 152,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,81* | € 155,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,27* | € 167,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|