Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlicht Akku Accu-NiCd 5 C55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlicht Akku Accu-NiCd 5 C55
Artikel-Nr.:
     3517A-56954706
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800090
EAN/GTIN:
     9006210400648
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku

Notlicht Akku Accu-NiCd 5 C55

Hochtemperatur NiCd-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Hochtemperatur-Dauerbetrieb abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, In verschiedenen Konfigurationen, Einfacher Anschluss mit Flachstecker bzw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
4500 mAh
Länge:
362 mm
Breite:
36 mm
Akkupack:
nein
Gewicht:
700 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.