| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56958540 Herst.-Nr.: 990026 EAN/GTIN: 4019768035779 |
|
|
| | |
| Kerzenhülse für E14 990026 Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Mit Tropfen Material: Kunststoff Höhe: 100 mm Farbe: antik Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Fassung: | E14 | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,44* | € 2,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,45* | € 2,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,48* | € 2,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|