Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät APCON CIRC-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät APCON CIRC-DR
Steuergerät APCON CIRC-DR
Artikel-Nr.:
     3517A-56960060
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209197
EAN/GTIN:
     4029299536577
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Steuergerät APCON CIRC-DR

DALI-Steuergerät zur Steuerung von circadianen Tageslichtverläufen (Human Centric Lighting - HCL). Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail / Hutschienenmontage. Zur Ansteuerung von DT8-Leuchten. Integrierte Batterie für DALI-Echtzeituhr, Sommer- Winterzeit- Umschaltung einstellbar. Über Software individuell einstellbarer circadianer Tageslichtverlauf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hauptmodul
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,10*
€ 292,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,55*
€ 293,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.