| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56960384 Herst.-Nr.: 8999400900 EAN/GTIN: 4044538044095 |
| |
|
| | |
| DMX-512 Decoder RGB 8999400900 Einheit zur Ansteuerung von RGB LED Leuchten mittels DMX Signal. Individuelle Einstellung der DMX-Adressen möglich. Steuereingang: DMX-512 RGB interface: COM+ Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Art der Steuerung: | DMX | Anzahl der Farbkanäle: | 3 | Programmierbar: | nein | Gehäuse: | sonstige | Aufbau: | nein | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Eingangsspannung: | 12..24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,28* | € 62,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,99* | € 63,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,19* | € 64,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|