Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender LC-RXFLEXBTPB2Wws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sender LC-RXFLEXBTPB2Wws
Sender LC-RXFLEXBTPB2Wws
Artikel-Nr.:
     3517A-56960557
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84508107100
EAN/GTIN:
     4020863389315
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Wandsender
wandsender

Sender LC-RXFLEXBTPB2Wws

Bluetooth Wandtaster 2-Kanal. 1 Wippe, batterielos, Farbe weiß, mit Rahmen, kompatibel mit Casambi und Hytronik Modulen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,40*
€ 149,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,21*
€ 151,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,64*
€ 158,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,07*
€ 162,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
25330194200
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.