| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56961734 Herst.-Nr.: 5EA1EW01 EAN/GTIN: 4058352709382 |
| |
|
| | |
| Steuergerät 5EA1EW01 SITECO Connect Wireless, Multisensor, Montageort: an der Wand, auf dem Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multisensor | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 121 mm | Höhe: | 108 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.003,46* | € 1.130,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,95* | € 1.154,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.134,44* | € 1.274,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|