Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fernbedienung 2380G3 HF Sensor RMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Fernbedienung 2380G3 HF Sensor RMC
IR-Fernbedienung 2380G3 HF Sensor RMC
Artikel-Nr.:
     3517A-56962707
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7959600
EAN/GTIN:
     4018242649600
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

IR-Fernbedienung 2380G3 HF Sensor RMC

IR-Fernbedienung zur Einstellung der Funktionsparameter des HF-Sensors. Einstellbare Funktionsparameter: Dauerlicht/ Automatik, Erfassungsempfindlichkeit in bis zu 4 Stufen, Einschaltdauer nach erfolgter Erfassung, Schwellwert Helligkeit, Dauer und Helligkeit Standbybetrieb nach Ende der Erfassung.
Weitere Informationen:
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,50*
€ 51,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,35*
€ 51,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 51,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.