| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56966181 Herst.-Nr.: 5LZ925AP EAN/GTIN: 4050737767505 |
| |
|
| | |
| Effizienzbaukasten-LMS Anbaugehäuse 5LZ925AP SITECO Connect, Anbaugehäuse, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, an der Leuchte, aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 120 mm | Höhe: | 32 mm | Durchmesser: | 52 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,89* | € 14,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,31* | € 14,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,93* | € 15,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,04* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|