Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaumodul 3000K 31654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56968331
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31654
EAN/GTIN:
     4034451316546
Artikeldatenblatt

LED-Einbaumodul 3000K 31654

LED Einbaumodul mit Magnethalterung, für Wand- u. Deckenleuchten, integriertes Netzteil, einfache LED-Umrüstung alter Leuchten oder defekter Geräte, anschlussfertig mit passendem Trafo, nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 150°, Eingangsfrequenz 50/60 HZ Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >25000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,5, Lichtstromerhalt: 0,7, SDCM: <6
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
24 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsspannung:
100..240 V
Lampenspannung:
220..240 V
Anzahl der LEDs:
48
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,64*
€ 29,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 29,27*
€ 5,95*
ab € 24,19*
€ 33,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,57*
€ 36,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.