Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät 220-240V 80W 982383.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Betriebsgerät L346 B32 982383.002 H22 220 -240 V / 80W
RZB Betriebsgerät L346 B32 982383.002 H22 220 -240 V / 80W
Artikel-Nr.:
     3517A-56969042
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982383.002
EAN/GTIN:
     4051859213963
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Betriebsgerät 220-240V 80W 982383.002

KonverterLess is more Flex, L 346 B 32 H 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,44*
€ 130,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 132,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,01*
€ 144,89*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,89*
€ 145,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,94*
€ 146,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.