| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56969188 Herst.-Nr.: 543098022000 EAN/GTIN: 6941497708984 |
|
|
| | |
| Anschluss-Set IP68 5-adrig LEDFix #543098022000 Connector Kit. IP 68 Zubehör. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 706,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,09* | € 18,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,18* | € 19,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,37* | € 19,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,67* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|