Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED f.Diamantschliffkappen E14 230V2W 17+5 weiß 82627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED f.Diamantschliffkappen E14 230V2W 17+5 weiß 82627
LED f.Diamantschliffkappen E14 230V2W 17+5 weiß 82627
Artikel-Nr.:
     3517A-57057008
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82627
EAN/GTIN:
     4034451826274
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED f.Diamantschliffkappen E14 230V2W 17+5 weiß 82627

LED Leuchtmittel für Diamantschliff-Kappenmit 15+5 LEDs in weiß, Energieeffizienzklasse: A Energieeffizienzklasse: A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110..240 V
Nennstrom:
3 mA
Lampenleistung:
0,8 W
Spannungsart:
AC/DC
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Durchmesser:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,45*
€ 6,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,75*
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,51*
€ 3,90*
ab € 5,04*
€ 7,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.