Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme Drücker,6mm²,dgr-ge 2206-1201/000-053


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme Drücker,6mm²,dgr-ge 2206-1201/000-053
Artikel-Nr.:
     3517A-57060841
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1201/000-053
EAN/GTIN:
     4066966471373
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme zugfeder
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

2-Leiter-Durchgangsklemme Drücker,6mm²,dgr-ge 2206-1201/000-053

2-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
6 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
dunkelgrau-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,51*
€ 75,47*
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 77,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.