Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfsiegellampe chrom 827-840 GU10 LM85488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kopfsiegellampe chrom 827-840 GU10 LM85488
LED-Kopfsiegellampe chrom 827-840 GU10 LM85488
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57065108
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85488
EAN/GTIN:
     4020856854882
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Kopfsiegellampe chrom 827-840 GU10 LM85488

LED Kopfspiegellampe für verschiedene Anwendungen. Besonderheit: Colorselect. D.h. die Farbtemperatur ist einstellbar auf 2.700 oder 4.000 Kelvin. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 8,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,24*
€ 10,56*
€ 8,50*
ab € 7,37*
€ 10,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
LM85484
ab € 10,43*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85486
ab € 23,00*
Ähnlich
k.A.
534905
ab € 3,58*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,87*
Ähnlich
k.A.
LM85404
ab € 6,46*
Ähnlich
k.A.
LM85403
ab € 5,91*
Ähnlich
LightMe
LM85405
ab € 8,14*
Ähnlich
LightMe
LM85407
ab € 9,80*
Ähnlich
LightMe
LM85480
ab € 8,72*
Ähnlich
LightMe
LM85482
ab € 8,72*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,05*
Ähnlich
LightMe
LM85143
ab € 3,58*
Ähnlich
LightMe
LM85144
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85490
ab € 7,58*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85268
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.