Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 gold RL-A50824CE27FILGold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 gold RL-A50824CE27FILGold
LED-Lampe E27 gold RL-A50824CE27FILGold
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57067089
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     42819838
EAN/GTIN:
     4008597198380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 gold RL-A50824CE27FILGold

Standard-LED-Lampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar-gold, nicht dimmbar, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
38 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
6,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
650 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
650 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 5,58*
1
€ 8,50*
ab € 3,62*
€ 5,59*
6
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.