Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10, 927 MM26652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10, 927 MM26652
Artikel-Nr.:
     3517A-57068763
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26652
EAN/GTIN:
     4020856266524
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10, 927 MM26652

LED-PAR16 GU10 Hi-CRI 97 (36°/650 cd/410 lm). Dimmbare (100% auf 20%) Glaskörper-Reflektorlampe mit exellenter Farbwiedergabe CRI: 97. Halogentypisches Erscheinungsbild, daher ideal zur Verwendung in Leuchten mit offen sichtbarem Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4,7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
410 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
87,23 lm/W
Lichtstärke:
650 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,10*
€ 5,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,64*
€ 8,50*
ab € 4,44*
€ 6,74*
€ 3,90*
ab € 4,96*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.