Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Leuchtenrahmen weiß SFCIRC#4058075834187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD20
MD15
MD15
MD15
MD15
MD15
MD16
MD16
MD16
MD16
MD16
Artikel-Nr.:
     3517A-57069366
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075834187
EAN/GTIN:
     4058075834187

Dekorative Leuchtenrahmen weiß SFCIRC#4058075834187

Dekorativer Rahmen für SURFACE CIRCULAR 500. Produkteigenschaften: Verfügbar in den Farben Schwarz / Gold (ähnlich RAL790-5 / RAL260-M) und Weiss (ähnlich RAL110-1). Rahmen aus Metallblech. Produktvorteile: Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild. Ermöglicht sowohl direktes Licht als auch akzentuiertes Licht zur Decke. Einfache und schnelle Installation.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 54,93*
€ 54,93*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,79*
€ 61,25*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 49,14*
€ 64,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,25*
€ 64,22*
1
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.