Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe A60 E27, 827 CoreProLED #16897800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 16897800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 F
Philips CorePro LED 16897800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 F
Artikel-Nr.:
     3517A-57069852
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16897800
EAN/GTIN:
     8720169168978
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe A60 E27, 827 CoreProLED #16897800

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
46 mA
Leistungsfaktor:
0,54
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 1,73*
4 Tage
91
1
€ 6,40*
ab € 1,31*
€ 2,16*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,18*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,38*
2 Tage
934
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,30*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,20*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,40*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,32*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
601024
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
16903600
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
Nr.: 529585
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.