Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 3000K 830914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 3000K 830914
LED-Lampe E27 3000K 830914
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57069906
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     830914
EAN/GTIN:
     7021988309148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 3000K 830914

SG LEUCHTMITTEL A60 10W E27 3000K 190° DIM RA>80
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
10 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,94*
€ 17,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,59*
€ 3,90*
ab € 13,54*
€ 19,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.