Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 918-930 MT76764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 918-930 MT76764
Artikel-Nr.:
     3517A-57069997
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76764
EAN/GTIN:
     4020856767649
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor

LED-Modul 918-930 MT76764

LED-Modul KOIN 260 cd. Lichtstarkes, dimmbares KOIN LED-Modul (Ø 50mm) mit 50.000 Stunden Lebensdauer, ersetzt PAR16/MR16-Reflektoren. Abstrahlwinkel 100°, Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97. Wird geliefert inklusive superkompaktem LED-Treiber (DC 27-42V, 180mA), der durch 68mm Deckenausschnitte und in enge Zwischenräume passt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7,6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
180 mA
Betriebsspannung:
230 V
Lampenspannung:
27..42 V
Anzahl der LEDs:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,43*
€ 8,50*
ab € 17,32*
€ 17,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,70*
€ 21,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,79*
€ 21,14*
€ 8,50*
ab € 15,06*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT75211
ab € 5,26*
Zubehör
Megatron
MT75210
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT56023
ab € 20,26*
Zubehör
Megatron
MT75200
ab € 4,07*
Zubehör
Megatron
MT75201
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75202
ab € 4,55*
Zubehör
Megatron
MT75203
ab € 4,59*
Zubehör
Megatron
MT75212
ab € 5,59*
Zubehör
Megatron
MT75213
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.