Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fenster-Eislichtvorhg. 48er m. Trafo 565133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Fenster-Eislichtvorhg. 48er m. Trafo 565133
LED-Fenster-Eislichtvorhg. 48er m. Trafo 565133
Artikel-Nr.:
     3517A-57155829
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     565133
EAN/GTIN:
     4001233565133
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Netztrafo

LED-Fenster-Eislichtvorhg. 48er m. Trafo 565133

In 12 Stränge (je 3 Stränge mit 5, 3, 6 und 2 Lämpchen) unterteilt, Abstand der Stränge 10 cm, der Fassungsabstand der Lämpchen beträgt 12 cm, LED-Farbe warmweiß, Kabel transparent, Zuleitung 5 m, mit Innen-Transformator
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
48
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
1100 mm
Höhe/Tiefe:
630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 17,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,21*
€ 19,12*
1
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 19,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.