| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57161660 Herst.-Nr.: 44264 EAN/GTIN: 4027007442646 |
| | |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte 3000K ws 44264 Außendurchmesser 240 mm, Ausführung des Rasters ohne , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1450 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage ja , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Lampenleistung 18. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |