| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57168519 Herst.-Nr.: 39100 EAN/GTIN: 4034451391000 |
|
|
| | |
| Aluminium Profil 500x15x6mm 39100 LED-Aluprofil für den Einsatz mit LED-Lichtbändern mit einer Breite von 6-10mm. Diese Art der Beleuchtung eignet sich für Innenräume, Küchen, Treppen, in der Messebeleuchtung sowie Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Hotels als dekorative LED-Beleuchtung oder als reine Akzentbeleuchtung, inkl. Befestigungsmaterial, 1x opale Abdeckung, 1x Endkappe, mit Flügeln Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,33* | € 13,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,34* | € 13,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,94* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|