Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, schwarz 8381-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, schwarz 8381-18
Artikel-Nr.:
     3517A-57173387
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8381-18
EAN/GTIN:
     4012248351420
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, schwarz 8381-18

Die LED Deckenleuchte Q-AMIRA in der Farbe Messing-Schwarz begeistert mit ihrem modernen Design und ihren vielfältigen Funktionen. Ihre versetzt angeordneten kreisrunden Zierprofile, mit nach innen gerichteter Beleuchtung, werfen ein blendfreies Licht auf die metallische Grundplatte der Leuchten. Über das CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur der smarten Deckenbeleuchtung von warmweiß bis tageslichtweiß variabel anpassen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
40 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4350 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
620 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.