| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57173800 Herst.-Nr.: 57657 EAN/GTIN: 4034451576575 |
|
|
| | |
| LED-Deko Kugel 8cm, batter iebetrieb 57657 Glas-Anhänger mit mit weißer Zweige-Illustration, LED-Kette im Innern, mit Schalter für on/off oder 6h on/ 18h off Funktion, Betrieb über 1xAAA-Batterie (NICHT enthalten), Lieferung inkl. dekorativer Geschenkbox. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | sonstige | Spannungsart: | DC | Batteriebetrieben: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,13* | € 21,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,38* | € 21,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,66* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|