Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außendeckeinbaustrahler
>
Artikel
Einbauleuchte 114450
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-57175520
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
114450
EAN/GTIN:
4024163151443
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Einbauleuchte 114450
Die innovative PATTA-F Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Wohnraumleuchten
>
dekorative Lichtsysteme und Wohnraumleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Deckeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Bad-Deckenleuchte
,
Baddeckenleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außendeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Bad-Deckenleuchte
,
Smart Home Baddeckenleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,10*
€ 53,21*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,44*
€ 57,43*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,20*
€ 58,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,60*
€ 61,88*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,85*
€ 64,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Frame Basic Set
SLV
112720
ab € 22,28*
Ähnlich
SLV Patta-F
SLV
114451
ab € 40,15*
Ähnlich
SLV Patta-F
SLV
114440
ab € 40,08*
Ähnlich
SLV Patta-I
SLV
114430
ab € 35,55*
Ähnlich
SLV Patta-I
SLV
114420
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen