| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-57178275 Herst.-Nr.: 44325 EAN/GTIN: 4027007443254 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Deckenleuchte 3000K HF-Sensor ws 44325 Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich nein , Außendurchmesser 380 mm, Ausführung des Rasters ohne , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1950 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Dimmung abhängig vom Betriebsgerät nein , Dimmung DALI nein , Dimmung DMX nein , Dimmung DSI nein , Dimmung GPRS nein , Dimmung herstellerspezifisch nein , Dimmung LineSwitch nein , Dimmung mit Push-button nein , Dimmung Netzspannungsmodulation nein , Dimmung Phasenabschnitt nein , Dimmung Phasenanschnitt nein , Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) nein , Dimmung programmierbar nein , Dimmung RF nein , Dimmung Sine Wave Reduction nein , Dimmung Touch and Dim nein , Dimmung Zigbee nein , Dimmung 0-10 V nein , Dimmung 1-10 V nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |