Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz weiß 139-007-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz weiß 139-007-100
Vorsatz weiß 139-007-100
Artikel-Nr.:
     3517A-57185916
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     139-007-100
EAN/GTIN:
     4053802039682

Vorsatz weiß 139-007-100

Einbaurahmen dreh- und schwenkbar, für Deckenstärken bis 30 mm, Deckenausschnitt Ø 75 mm, Einbautiefe: 7 W, 95 mm / 13 W, 115 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.