Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen DL SLIMFRAME SQ210WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen DL SLIMFRAME SQ210WT
Anbaurahmen DL SLIMFRAME SQ210WT
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-57250804
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079434
EAN/GTIN:
     4058075079434
Suchbegriffe:
Downlight
ledvance downlight
downlight

Anbaurahmen DL SLIMFRAME SQ210WT

Aufbaurahmen, quadratisch. Produkteigenschaften: Geringe Montagetiefe. Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil. Einfache Monage dank mitgelieferter Bohrschablone. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 6,68*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 6,15*
€ 8,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.